• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

DIN69871 50 EM40X100 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 4535009
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4535009
EAN/GTIN 7291075127188
Číslo výrobcu 4535009
Číslo L L24120 2752

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 90 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, celková délka (OAL) 201,75 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 90 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 201.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka