DIN69871 40 EM16X 63 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 4535001
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4535001
EAN/GTIN 7291075127102
Číslo výrobcu 4535001
Číslo L L24120 2702

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 48 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, celková délka (OAL) 131,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 131.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka