Univerzálny uhlomer s lupou 150

Č. pol.: 453500 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 55,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
382 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka koľajnice Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 360 Stupeň
    Odčítanie 5 Uhlová min.
    Najväčšia prípustná chyba ±5 Uhlová min.
    Dĺžka koľajnice 150 mm
    Meracia technika analógová
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Uhlomery

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 453500 150
    EAN/GTIN 4045197294432

    Popis

    Prevedenie:

    Prehľadné členenie a očíslovanie stupnicového kotúča 4×90°. Nónius a stupnicový kotúč ležia v jednej rovine, a tým zabezpečujú bezchybné odčítanie bez paralaxy. Merací kotúč antireflexne chrómovaný.
    Meracia lišta je čelne o 45° a 60° zošikmená. Môže sa zastrčiť a posúvať po celej dĺžke. Kotúč nóniusa a posuvná koľajnica sa môžu zafixovať pomocou vrúbkovanej skrutky. S jemným nastavením pomocou ryhovanej skrutky a panoramatickej lupy so zorným poľom na celý nónius.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací držiak č. 453520 (na upevnenie na orysovacích prístrojoch č. 445152 − 445222), prídavný uholník č. 453600.

    Náhradní díl:

    Meracia lišta č. 453510, náhradná lupa č. 453820 veľ. 1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka