{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Odčítanie | 1 Stupeň | |
Najväčšia prípustná chyba | ±30 Uhlová min. | |
Dĺžka ramien | 300 mm | |
⌀ stupňového oblúka | 150 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Uhlomery |
Číslo položky | 453402 150X300 | |
EAN/GTIN | 4067263117414 | |
Číslo výrobcu | 453402 150X300 |