BT50 DC B16X 45 Nástrojový držák BT MAS-403 s držákem vrtacího sklíčidla DIN 238.

Č. pol.: 4534003
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4534003
EAN/GTIN 7291075131475
Číslo výrobcu 4534003
Číslo L L24120 910

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 7 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG50C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka