BT50 SEMC 22X100 COMBI frézovací trny pro čelní frézy se stopkou BT MAS-403 AD.

Č. pol.: 4532009
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4532009
EAN/GTIN 7291075131239
Číslo výrobcu 4532009
Číslo L L24120 699

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 40 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka