PS SK30 15 M12 DIN Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Č. pol.: 4517010
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4517010
EAN/GTIN 7291075137460
Číslo výrobcu 4517010
Číslo L L24000 318

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 13 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 19 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M12
  • Celková délka (OAL) 44 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka