Nože MARTOR SECUMAX MOBILEX 45137 , 1 na kartě SB

Č. pol.: 45137.00
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
    Druh produktu Bezpečnostný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 45137.00
    EAN/GTIN 4002632451379
    Číslo výrobcu 45137.00
    Číslo L L60170 754

    Popis

    Popis:

    Záleží na vašem postoji!
    Papír, fólie, pěny? Žádný problém! Více než to: SECUMAX MOBILEX je jediný bezpečnostní nůž se skrytou čepelí a nastavitelnou hloubkou řezu. Díky vestavěnému seřizovači hloubky řezu můžete zvýšit nebo snížit přístup k nožům v závislosti na materiálu a požadavcích – v krocích od 2 do 10 mm.
    • Základní materiál:
      Plast
    • Lehký v každém směru
      malý, lehký, ergonomicky navržený. To samo o sobě dělá SECUMAX MOBILEX cenným „kolegou“. Kromě toho nízká odolnost při řezání usnadňuje práci.
    • Bez nářadí
      stačí jen zatlačit měnič lopatek palcem nahoru – čepel je připravena ke změně. Texturovaný povrch na měniči také poskytuje lepší přilnavost.
    • Deset hloubek řezání
      mimořádná věc o SECUMAX MOBILEX? To je nepochybně seřizovač hloubky řezu, který vám umožní nastavit přístup k břitu na tloušťku a strukturu vašeho řezného materiálu. Praktické, že?

    • SECUMAX MOBILEX se vejde do každé ruky. I ve vašem. Protože zaoblená rukojeť z vysoce kvalitního plastu nerozlišuje vlevo ani vpravo. Otestujte si to sami!
    • 4cestná použitelná čepel
      , dokud nebudete muset v určitém okamžiku vyměnit čepel, můžete ji několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit dobu použití. Pohodlné pro vás, cenově dostupné pro vaše podnikání.
    • Hlavní řezné materiály:
      Zábal, streč, smršťovací
      film Film a papírové pásy
      karton: 1vrstvá
      textilní
      příze, pěnová šňůra
      , polystyren

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 8 - 10, 2 mm
    • Hlavní řezné materiály: Balení, stretch, smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, pěna, Polystyren, textil, laminovaná fólie, laminovaná fólie
    • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
    • Držák/očko: Ne
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 37020,50
    • Volitelný nůž: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako propagační předmět možné: Ano
    • Znak GS (text): Ne

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka