NUT ER40 TOP Upínací matice ER-TOP DIN 6499.

Č. pol.: 4513028
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4513028
EAN/GTIN 7291075137798
Číslo výrobcu 4513028
Číslo L L24000 438

Popis

Popis:

Upínací matice, vlastnosti rozhraní M50X1,5, výška pojistné matice (HLN) 25 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M50X1.5
  • Výška upínací matice (HLN) 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.