NUT ER32 TOP Upínací matice ER-TOP DIN 6499.

Č. pol.: 4513027
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Upínacia matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4513027
    EAN/GTIN 7291075137781
    Číslo výrobcu 4513027
    Číslo L L24000 437

    Popis

    Popis:

    Upínací matice, prvky rozhraní M40X1,5, výška pojistné matice (HLN) 22,5 mm

    Charakteristika:

    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M40X1.5
    • Výška upínací matice (HLN) 22.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka