NUT ER32 UM ER upínací matice DIN 6499.

Č. pol.: 4513006
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4513006
EAN/GTIN 7291075137866
Číslo výrobcu 4513006
Číslo L L24000 431

Popis

Popis:

Upínací matice, vlastnosti rozhraní M40X1,5, výška pojistné matice (HLN) 22 mm

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M40X1.5
  • Výška upínací matice (HLN) 22 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.