Sanitární klíč

Č. pol.: 4512820
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4512820
EAN/GTIN 4017981378505
Číslo výrobcu 4512820
Číslo L L60160 3781

Popis

Popis:

Se 14 funkcemi pro závitové nástavce 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Hloubka zasunutí až 100 mm
Pro montáž a demontáž radiátorových ventilů a zpětných armatur
Pro závěsné šrouby M6, M8, M10, M12 a pro trubkové zátky 3/8″, 1/2″
Nástrčný pohon SW 17, SW 22
Chromovaný.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Závěsné šrouby: M6, M8, M10, M12
  • Celková šířka [mm]: 220 mm
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka