BT50 EM 40X115 E Nástrojové držáky BT MAS-403 pro válcové stopky s píšťalovým zářezem DIN 6359 Form E.

Č. pol.: 4511532
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4511532
    EAN/GTIN 7291075130805
    Číslo výrobcu 4511532
    Číslo L L24120 1402

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 77 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 77 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG51C0500
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
    • Délka upínace (LPR) 115 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka