ER25 SPR 4-5 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4511369
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4511369
EAN/GTIN 7291075134827
Číslo výrobcu 4511369
Číslo L L24120 2511

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 5 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 4 mm, velikost stopky (SS) ER25

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25