853 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 1,2-35mm, v dřevěné krabičce

Č. pol.: 4511000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4511000
EAN/GTIN 4059192025380
Číslo výrobcu 4511000
Číslo L L40100 191

Popis

Prevedenie:

  • Pevná rukojeť z kované oceli s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Měřicí sonda s dlouhým vedením, zasouvaná zvedací páčkou
  • Nastavení sondy pomocí ozubeného hřebenu a šroubu s vroubkováním, pro uchycení vyměnitelných křížových hlavic
  • Měřicí a protikusová sonda z nerezové kalené oceli, s montážními otvory pro vyměnitelné měřicí vložky
  • Protikusová sonda citlivě nastavitelná
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zasunutí

Popis:

Závitoměr s jemným ukazatelem Marameter 853 Rozsah měření: 1,2 - 35 mm

Rozsah dodávky: Planžetová vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.