C8 RE C5X080 Redukce CAMFIX

Č. pol.: 4510331
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4510331
    EAN/GTIN 7291075331257
    Číslo výrobcu 4510331
    Číslo L L24120 1552

    Popis

    Popis:

    Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) 50, délka límce (LPR) 80 mm

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 49.3 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
    • Velikost pripojení (CSI) 50
    • Délka upínace (LPR) 80 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka