C8 RE C4X070 Redukce CAMFIX

Č. pol.: 4510330
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510330
EAN/GTIN 7291075331240
Číslo výrobcu 4510330
Číslo L L24120 1539

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, délka límce (LPR) 70 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 36.5 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 40
  • Délka upínace (LPR) 70 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka