Válečkový měřící dotek 4,5 mm HM pro 40Z/44FZ/852

Č. pol.: 4510210
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510210
EAN/GTIN 4059192025342
Číslo výrobcu 4510210
Číslo L L40080 965

Popis

Prevedenie:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí váleček z karbidu
  • S válcovou montážní hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v montážním otvoru mikrometru nebo indikačního měřidla

Popis:

  • Karbid s válečkovou hranou, průměr měřící kontaktní kuličky mm 4,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Válečková fréza karbid
  • Typ měřicí vložky: Válečková řezačka
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Rozměr H: 9 mm
  • Rozměr h v mm: 9 mm
  • Rozměr B: 5.50 mm
  • Rozměr b v mm: 5.5 mm
  • Rozměr d v mm: 4.5 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 4.5 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka