{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 200×130 mm | |
Presnosť | 0 | |
Pravoúhlosť | 0,009 mm | |
Prierez ramena | 30×7 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 451020 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197443878 | |
Číslo výrobcu | 451020 200X130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 0 200X130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
145,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním
47,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 883 kus/y s okamžitým dodaním
28,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | |
Pravoúhlosť | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Prierez ramena | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Dĺžka ramien | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Druh produktu | Príložný uholník | Príložný uholník | Príložný uholník |