{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875 | |
Dĺžka ramien | 100×70 mm | |
Presnosť | 0 | |
Pravoúhlosť | 0,007 mm | |
Prierez ramena | 20×5 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 451020 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443854 | |
Číslo výrobcu | 451020 100X70 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 0 100X70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
83,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 064 kus/y s okamžitým dodaním
24,57 €
24,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 273 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Presnosť | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | |
Pravoúhlosť | 0,007 | 0,015 | 0,03 |
Prierez ramena | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Dĺžka ramien | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Druh produktu | Príložný uholník | Príložný uholník | Príložný uholník |