852 TS Mikrometr s přesným úchylkoměrem 0-80 mm bez Přesný úchylkoměr s kalibrací Dakk's.

Č. pol.: 4510031DKS
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
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510031DKS
EAN/GTIN 4059192025243
Číslo výrobcu 4510031DKS

Popis

Prevedenie:

  • Pevný ocelový držák, integrovaný do stabilní základny, lze jej naklonit o 45°
  • Měřicí a protikusová sonda z nerezové kalené oceli, s montážními otvory Ø 3, 5 mm pro výměnné měřicí destičky s hřídelí délky 15,5 mm
  • Výškově nastavitelný doraz obrobku
  • Citlivě nastavitelná čítačová sonda
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly

Popis:

Jemný ukazatel pevného měřidla Marameter 852 TS Rozsah měření

Rozsah dodávky: Plošné karbidové měřicí destičky Ø 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Rozsah použití v mm: 0 - 80
  • Jednotka zobrazení montážního otvoru (mm): 8 mm
  • Měřicí síla: 7.5 N
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
  • Rozsah měření v mm: 1.2 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.3 µm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka