852 TS/1003 Mikrometr s přesným úchylkoměrem 0-80 mm

Č. pol.: 4510030
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510030
EAN/GTIN 4059192025236
Číslo výrobcu 4510030
Číslo L L40100 106

Popis

Prevedenie:

  • Pevný ocelový držák, integrovaný do stabilní základny, lze jej naklonit o 45°
  • Měřicí a protikusová sonda z nerezové kalené oceli, s montážními otvory Ø 3, 5 mm pro výměnné měřicí destičky s hřídelí délky 15,5 mm
  • Výškově nastavitelný doraz obrobku
  • Citlivě nastavitelná čítačová sonda
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly

Popis:

Standardní měřidlo s jemným ukazatelem Marameter 852 TS Rozsah měření

Rozsah dodávky: Rovinné karbidové měřicí destičky Ø 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah použití v mm: 0 - 80
  • Jednotka zobrazení montážního otvoru (mm): 8 mm
  • Měřicí síla: 7.5 N
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
  • Rozsah měření v mm: 1.2 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.3 µm