BT40 ER16X100 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4510011
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510011
EAN/GTIN 7291075130072
Číslo výrobcu 4510011
Číslo L L24120 135

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka chodu (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka