852 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 0-45mm, im Holzetui s kalibrací Dakk's

Č. pol.: 4510000DKS
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
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510000DKS
EAN/GTIN 4059192025199
Číslo výrobcu 4510000DKS
Číslo L L40080 2898

Popis

Prevedenie:

  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolovanými návleky
  • Dlouho vedená měřicí sonda, zasouvatelná pomocí zvedací páčky
  • Citlivě nastavitelná počítací sonda
  • Měřicí a počítací sonda z nerezové oceli, kalené oceli, s montážními otvory pro výměnné měřicí destičky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed destiček
  • Malé opotřebení díky bezdotykovému zavádění

Popis:

Jemný ukazatel závitoměru Marameter 852 měřicí rozsah

Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.