852 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 0-45mm, v dřevěné krabičce

Č. pol.: 4510000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510000
EAN/GTIN 4059192025199
Číslo výrobcu 4510000
Číslo L L40100 130

Popis

Prevedenie:

  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolovanými návleky
  • Dlouho vedená měřicí sonda, zasouvatelná pomocí zvedací páčky
  • Citlivě nastavitelná počítací sonda
  • Měřicí a počítací sonda z nerezové oceli, kalené oceli, s montážními otvory pro výměnné měřicí destičky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed destiček
  • Malé opotřebení díky bezdotykovému zavádění

Popis:

Závitoměr s jemným ukazatelem Marameter 852 rozsah měření

Rozsah dodávky: Planžetová vložka z oceli 903, dřevěný kufřík, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Vhodné výrobky

Príslušenstvo