Oboustranný otevřený klíč

Č. pol.: 450NA-25/32X7/8VKH
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450NA-25/32X7/8VKH
EAN/GTIN 4000896020959
Číslo výrobcu 450NA-25/32X7/8VKH

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 2532 x 78
  • Rozměry / délka: 238.9 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka