Sada oboustranných plochých klíčů

Č. pol.: 450N/8RS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450N/8RS
EAN/GTIN 4000896020867
Číslo výrobcu 450N/8RS
Číslo L L60140 576

Popis

Popis:

  • Vhodné pro upevnění na stěnu
  • Plastový svírací držák
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 x 7 – 21 x 22
  • Rozměry / délka: 260 mm x 110 mm x 55 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.96 kg
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-21X22

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka