Sada oboustranných plochých klíčů

Č. pol.: 450N/12
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450N/12
EAN/GTIN 4000896020775
Číslo výrobcu 450N/12
Číslo L L60140 162

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Hmotnost netto (kg): 1.94 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Rozsah dodávky:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X23
  • 450N-24X26
  • 450N-25X28
  • 450N-27X32

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka