Oboustranný otevřený klíč

Č. pol.: 450N-41X46
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450N-41X46
EAN/GTIN 4000896020669
Číslo výrobcu 450N-41X46
Číslo L L60140 572

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 41 x 46 mm
  • Rozměry / délka: 439.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.05 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka