Oboustranný otevřený klíč

Č. pol.: 450N-22X24
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450N-22X24
EAN/GTIN 4000896020553
Číslo výrobcu 450N-22X24
Číslo L L60140 567

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 22 x 24 mm
  • Rozměry / délka: 254.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.22 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka