Oboustranný otevřený klíč

Č. pol.: 450N-17X19
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450N-17X19
EAN/GTIN 4000896020478
Číslo výrobcu 450N-17X19
Číslo L L60140 565

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 17 x 19 mm
  • Rozměry / délka: 220.9 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.