C8 ADI 12 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Č. pol.: 4509927
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509927
EAN/GTIN 7291075098440
Číslo výrobcu 4509927
Číslo L L24230 42

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, délka límce (LPR) 70 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 36 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka