C5 ADI 16 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Č. pol.: 4509923
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4509923
    EAN/GTIN 7291075098402
    Číslo výrobcu 4509923
    Číslo L L24230 170

    Popis

    Popis:

    Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, délka límce (LPR) 60 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 36 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Délka upínace (LPR) 60 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka