C4 ADI 12 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Č. pol.: 4509920
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4509920
    EAN/GTIN 7291075098372
    Číslo výrobcu 4509920
    Číslo L L24230 160

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné držáky, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 12 mm, délka nástroje (LPR) 50 mm, velikost stopky (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 36 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
    • Celková délka (OAL) 74 mm
    • Délka upínace (LPR) 50 mm
    • Velikost stopky (SS) 40

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka