BT50 FC EM32X115 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Č. pol.: 4509853
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4509853
    EAN/GTIN 7291075172324
    Číslo výrobcu 4509853
    Číslo L L24120 499

    Popis

    Popis:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 71 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, celková délka (OAL) 218,3 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 71 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 218.3 mm
    • Délka upínace (LPR) 115 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka