BT50 FC EM20X100 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Č. pol.: 4509851
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509851
EAN/GTIN 7291075172300
Číslo výrobcu 4509851
Číslo L L24120 500

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 52 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 203,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 203.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka