BT40 FC EM12X65 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Č. pol.: 4509847
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4509847
    EAN/GTIN 7291075172263
    Číslo výrobcu 4509847
    Číslo L L24120 489

    Popis

    Popis:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 131,4 mm, velikost stopky (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 42 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
    • Celková délka (OAL) 131.4 mm
    • Délka upínace (LPR) 65 mm
    • Velikost stopky (SS) 40

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka