C6 ASHA 25 Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro stopkové nástroje pro vnější obrábění, 90° úhel náběhu

Č. pol.: 4509725
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509725
EAN/GTIN 7291075344820
Číslo výrobcu 4509725
Číslo L L24120 2350

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 71 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 46 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 109 mm
  • Délka upínace (LPR) 71 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo