Popis:
Když je třeba snadno vyřešit problémy s přepravou a skladováním těžkých materiálů, jsou manévrovatelné vozíky ZARGES nepostradatelnými a úspornými pomocníky. Ať už ve vysokém nebo nízkém provedení - i s těžkým nákladem - snášejí manipulaci a přepravu jednotlivých nebo na sebe naskládaných krabic, beden a košů ZARGES doslova s lehkostí.
Konstrukce ze svařovaných hliníkových profilů.
Kolečka (2 pevná a 2 otočná s brzdou) z polyamidu, bílá.
Nosnost 45096 do 300 kg, 45097 do 600 kg.
Vhodné pro řadu K470 a Eurobox.
Charakteristika:
Zatížení 600 kg
Hmotnost 16 kg
Vhodné pro vnější rozměr 1 200 mm × 800 mm
Vnější šířka 800 mm
Vnější délka 1200 mm