C6 ASHL 1X1 Držáky s vyměnitelnými stopkami CAMFIX pro nástroje s vnější čtyřhrannou stopkou

Č. pol.: 4509651
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509651
EAN/GTIN 7291075289275
Číslo výrobcu 4509651
Číslo L L24120 1460

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, vyčnívající délka (LPR) 4,724″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.937″
  • Délka telesa (LB): 1.181″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Funkcní šírka (WF): 0.496″
  • Celková výška (OAH): 3.23″
  • Celková délka (OAL): 6.22″
  • Délka upínace (LPR): 4.724″
  • Velikost stopky (SS): 63
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka