C8 ABB 40-72 C6 ABB 1X2,36 Adaptéry s vyměnitelnými stopkami CAMFIX pro vyvrtávací tyče s redukčními pouzdry

Č. pol.: 4509625
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509625
EAN/GTIN 7291075217766
Číslo výrobcu 4509625
Číslo L L24120 452

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 80 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, délka nástroje (LPR) 105 mm, velikost stopky (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 75 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Celková délka (OAL) 153 mm
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka