C6 ASHL 20-45 Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro stopkové nástroje, úhel náběhu 45°

Č. pol.: 4509621
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509621
EAN/GTIN 7291075344769
Číslo výrobcu 4509621
Číslo L L24120 447

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 98,3 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 62 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Délka upínace (LPR) 98.3 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo