C5 ODP 16X53 Monoblokové držáky FLEXFIT

Č. pol.: 4509599
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509599
EAN/GTIN 7291075268164
Číslo výrobcu 4509599
Číslo L L24120 437

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 34 mm, délka těla (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Délka telesa (LB) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
  • Délka upínace (LPR) 53 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka