C6 ODP 12X55 Monoblokové držáky FLEXFIT

Č. pol.: 4509459
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4509459
    EAN/GTIN 7291075268034
    Číslo výrobcu 4509459
    Číslo L L24120 2269

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 23,5 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 23.5 mm
    • Délka telesa (LB) 25 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
    • Délka upínace (LPR) 55 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka