C6 ODP 10X130 Monoblokové držáky FLEXFIT

Č. pol.: 4509458
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509458
EAN/GTIN 7291075268027
Číslo výrobcu 4509458
Číslo L L24120 366

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M10
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka