DIN69871 50 ODP16X178 Závitové stopky FLEXFIT s kuželovou úpravou ADB podle DIN 69871.

Č. pol.: 4509410
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509410
EAN/GTIN 7291075163513
Číslo výrobcu 4509410
Číslo L L24120 2253

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 150 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Délka telesa (LB) 150 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG17C0500
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
  • Délka upínace (LPR) 178 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka