ER32 SRF 4X50 Tepelná rychlovýměnná kleštinaCLICKIN.

Č. pol.: 4509177
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509177
EAN/GTIN 7291075143010
Číslo výrobcu 4509177
Číslo L L24120 271

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 31 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost stopky (SS) 32 SRF

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 31 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 27 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 32 SRF