HSK A100 EM40X110 Držák nástrojů HSK DIN 69893 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním Weldon DIN 1835 tvar B.

Č. pol.: 4506144
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4506144
EAN/GTIN 7291075128871
Číslo výrobcu 4506144
Číslo L L24120 1901

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr tělesa (BD) 60 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost stopky (SS) 100.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 60 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka