HSK E32 ER25X65 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínáním HSK DIN 69893 tvar E

Č. pol.: 4505784
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505784
EAN/GTIN 7291075161335
Číslo výrobcu 4505784
Číslo L L24120 2872

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 42 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka frézy (LPR) 65 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 32

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka