ST 20X200 SRK 8 Tepelná prodloužení

Č. pol.: 4505054
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505054
EAN/GTIN 7291075200645
Číslo výrobcu 4505054
Číslo L L24120 77

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidla, délka tělesa (LB) 43,3 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 8 mm.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 43.3 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka